Atlas Workholders

H500-FS 'U' KAROS ÁLLÍTHATÓ VÍZSZINTES GYORSSZORÍTÓ

SKU:

ATL4432620K

Ft10930.00

ÁFA nélkül

Ft13881.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (32)

    A termék részletei

    Alacsony kialakítású szorító olyan alkalmazásokhoz, ahol jobb hozzáférés szükséges a megmunkálás alatt lévő munkadarabhoz. A szorító lefelé, a kartól 90°-ra fejti ki a szorítóerőt.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karimás

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140075689

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú mozgása

    76°

    Gyártó cikkszáma

    PC213-4

    Hajtókar mozgása

    94°

    Hossz

    263.5mm

    Szélesség

    57.2mm

    Tartozék:

    Csúcsos Orsó ((M10) és Lapos Alátétek

    Típus

    Ipari bilincs

    UNSPSC Code

    27112132