Brauer

H250/2B HORIZONTAL TOGGLECLAMP

SKU:

BRA4101127H

Ft25078.00

ÁFA nélkül

Ft31849.06

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips. Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karimás

    Brand

    Brauer

    ECLASS Code

    21020501

    fajta

    Karimás alap állítható kar

    Fogantyú mozgása

    80°

    Gyártó cikkszáma

    H250/2B

    Hossz

    224mm

    Magasság

    67mm

    Névleges tartóerő

    250daN

    Szélesség

    46mm

    Tartozék:

    FW08/15 Flanged Washers MB0860 Setscrew & Nuts

    Típus

    Kézi bilincs

    Tömeg

    0.5kg

    UNSPSC Code

    27112132