noscriptAtlas Workholders H217-FA 'U' KAROS ÁLLÍTHATÓ VÍZSZINTES GYORSSZORÍTÓ | Cromwell Tools

Atlas Workholders

H217-FA 'U' KAROS ÁLLÍTHATÓ VÍZSZINTES GYORSSZORÍTÓ

SKU:

ATL4432220K

Ft5170.00

ÁFA nélkül

Ft6565.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alacsony kialakítású szorító olyan alkalmazásokhoz, ahol jobb hozzáférés szükséges a megmunkálás alatt lévő munkadarabhoz. A szorító lefelé, a kartól 90°-ra fejti ki a szorítóerőt.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karimás

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140075665

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú mozgása

    90°

    Gyártó cikkszáma

    PC-225-D

    Hajtókar mozgása

    65°

    Hossz

    168mm

    Szélesség

    35mm

    Tartozék:

    Csúcsos Orsó (M8) és Lapos Alátétek

    Típus

    Ipari bilincs

    UNSPSC Code

    27112132