noscriptAtlas Workholders H20-FA 'U' KAROS ÁLLÍTHATÓ VÍZSZINTES GYORSSZORÍTÓ | Cromwell Tools

Atlas Workholders

H20-FA 'U' KAROS ÁLLÍTHATÓ VÍZSZINTES GYORSSZORÍTÓ

SKU:

ATL4432020K

Ft4240.00

ÁFA nélkül

Ft5384.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alacsony kialakítású szorító olyan alkalmazásokhoz, ahol jobb hozzáférés szükséges a megmunkálás alatt lévő munkadarabhoz. A szorító lefelé, a kartól 90°-ra fejti ki a szorítóerőt.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karimás

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140075641

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú mozgása

    80°

    Gyártó cikkszáma

    PC-20300

    Hajtókar mozgása

    88°

    Hossz

    110mm

    Szélesség

    30mm

    Tartozék:

    Csúcsos Orsó (M6) és Lapos Alátétek

    Típus

    Ipari bilincs

    UNSPSC Code

    27112132