Ft5550.00
ÁFA nélkül
Ft7048.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Lapkamin'ség leírása
(P20-P40/K20-K30) Bevonatos.
Szinterelt forgácstör'. Többrétegű, titán
aluminium nitrit (TiAlN), PVD bevonattal. Mikroszemcsés min'ség. Kiváló min'ségű menet esztergálását teszi lehet'vé a legtöbb anyagtípusnál. Beleértve a különleges anyagötvözeteket és a rozsdamentes acélokat is. A legjobb teljesítmény közepes-nagy megmunkálási sebességeknél érhet' el.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Acél Egzotikus ötvözetek Rozsdamentes |
Betét hossza | 16mm |
Betét mérete | 16 |
Betét típusa | Elrendezés |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140284289 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 3/8 hüvelyk |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN |
Fog/hüvelyk | 12TPI |
Gyártói besorolás | QMA |
ISO jelölés | 16IRB 12UN |
ISO kategória szerinti besorolás | K P |
ISO vágás | P20-P40 |
Menet magasságkülönbsége | 1.1mm |
Menet szabvány | Vágó Penge |
Menetprofil típusa | Teljes profil |
Menetvágás helye | Belső |
Oldaltól a vágóhegyig | 1.4mm |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási pontok száma | 3 |