KennedyPro

NO.8-32 UNCX1.5D MENETJAVÍTÓ KÉSZLET

SKU:

KEN6212080K

Ft20210.00

ÁFA nélkül

Ft25666.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Alkalmas sérült vagy kopott menetek javítására, de alkalmas új menetekhez is. Elsősorban lágyabb fémekhez és ötvözetekhez ajánlott. Alkalmas inches menet metrikus menetté történő átalakítására. A betétek hossza: 1.5 x D (átmérő "hossza"). Igény esetén más hosszméretekben is beszerezhető. A készlet tartalma: menetjavító betétek, HSS kézi menetfúró, magfúró, betétbehajtó szerszám és használati útmutató.
    † Kiütőt és magfúrót tartalmaz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét hossza

    1.5D

    Brand

    KennedyPro

    Csap típusa

    Alulról

    EAN

    5036140024779

    ECLASS Code

    21043000

    Hézagfúró mérete

    11/64"

    Menet formája

    Vágóbitek

    Menet mérete

    No.8 - 32

    Mennyiség a csomagban

    10 x Betétek Beillesztési eszköz

    Szerszám fajtája

    Csavarhúzó - sima tüske típusa

    UNSPSC Code

    27112810