Kennedy-Pro

M4.0X0.70MMX1.5D MENETJAVÍTÓ KÉSZLET

SKU:

KEN6211160K

Ft16230.00

ÁFA nélkül

Ft20612.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Alkalmas sérült vagy kopott menetek javítására, de alkalmas új menetekhez is. Elsősorban lágyabb fémekhez és ötvözetekhez ajánlott. Alkalmas inches menet metrikus menetté történő átalakítására. A betétek hossza: 1.5 x D (átmérő "hossza"). Igény esetén más hosszméretekben is beszerezhető. A készlet tartalma: menetjavító betétek, HSS kézi menetfúró, magfúró, betétbehajtó szerszám és használati útmutató.
    † Kiütőt és magfúrót tartalmaz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét hossza

    1.5D

    Brand

    Kennedy-Pro

    Csap típusa

    Alulról

    EAN

    5036140024595

    ECLASS Code

    21043000

    Hézagfúró mérete

    4.20mm

    Menet formája

    Metrikus

    Menet mérete

    M4.0 x 0.70

    Mennyiség a csomagban

    10 x Betétek Beillesztési eszköz Fúró és lyukasztó HSS kézi csaptelep

    Szerszám fajtája

    Csavarhúzó - sima tüske típusa

    UNSPSC Code

    27112810