noscriptKennedyPro M14X1.25MMX1.5D MENETJAVÍTÓKÉSZLET | Cromwell Tools

KennedyPro

M14X1.25MMX1.5D MENETJAVÍTÓKÉSZLET

SKU:

KEN6211560K

Ft22344.00

ÁFA nélkül

Ft28376.88

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Single size economic Thread Repair Kits include a plain mandrel screwdriver inserting tool, high speed steel wire insert tap, and a quantity of 5 free running inserts.
    Clearance Drills and Manual Tang Break Punches are NOT included in these kits


    M14 x 1.25mm - Clearance Drill Ø 14.25mm.
    M14 x 1.50mm - Clearance Drill Ø 14.25mm.
    M14 x 2.00mm - Clearance Drill Ø 14.50mm.
    M16 x 1.50mm - Clearance Drill Ø 16.50mm.
    M16 x 2.00mm - Clearance Drill Ø 16.50mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét hossza

    1.5xD

    Brand

    KennedyPro

    Csap típusa

    Alulról

    EAN

    5036140024717

    ECLASS Code

    21043000

    Hézagfúró mérete

    14.25mm / Drill Not Included in the Kit.

    Menet formája

    Metrikus

    Menet mérete

    M14 x 1.25

    Mennyiség a csomagban

    5 db Betét Beillesztési eszköz HSS kézi csaptelep

    Szerszám fajtája

    Csavarhúzó - sima tüske típusa

    UNSPSC Code

    27112810