noscriptKennedyPro 5/16"-18 UNCX1.5D MENETJAVÍTÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

KennedyPro

5/16"-18 UNCX1.5D MENETJAVÍTÓ KÉSZLET

SKU:

KEN6212200K

Ft19560.00

ÁFA nélkül

Ft24841.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Alkalmas sérült vagy kopott menetek javítására, de alkalmas új menetekhez is. Elsősorban lágyabb fémekhez és ötvözetekhez ajánlott. Alkalmas inches menet metrikus menetté történő átalakítására. A betétek hossza: 1.5 x D (átmérő "hossza"). Igény esetén más hosszméretekben is beszerezhető. A készlet tartalma: menetjavító betétek, HSS kézi menetfúró, magfúró, betétbehajtó szerszám és használati útmutató.
    † Kiütőt és magfúrót tartalmaz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét hossza

    1.5D

    Brand

    KennedyPro

    Csap típusa

    Alulról

    EAN

    5036140024793

    ECLASS Code

    21043000

    Hézagfúró mérete

    21/64"

    Menet formája

    Vágóbitek

    Menet mérete

    5/16 hüvelyk - 18

    Mennyiség a csomagban

    10 x Betétek Beillesztési eszköz

    Szerszám fajtája

    Csavarhúzó - sima tüske típusa

    UNSPSC Code

    27112810