noscriptKennedyPro 3/8"-19 BSPX1.5D MENETJAVITOKESZLET | Cromwell Tools

KennedyPro

3/8"-19 BSPX1.5D MENETJAVITOKESZLET

SKU:

KEN6214620K

Ft24949.00

ÁFA nélkül

Ft31685.23

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Alkalmas sérült vagy kopott menetek javítására, de alkalmas új menetekhez is. Elsősorban lágyabb fémekhez és ötvözetekhez ajánlott. Alkalmas inches menet metrikus menetté történő átalakítására. A betétek hossza: 1.5 x D (átmérő "hossza"). Igény esetén más hosszméretekben is beszerezhető. A készlet tartalma: menetjavító betétek, HSS kézi menetfúró, magfúró, betétbehajtó szerszám és használati útmutató.
    † Kiütőt és magfúrót tartalmaz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét hossza

    1.5D

    Brand

    KennedyPro

    Csap típusa

    Alulról

    EAN

    5036140024922

    ECLASS Code

    21043000

    Hézagfúró mérete

    21/32"

    Menet formája

    BSP

    Menet mérete

    3/8 hüvelyk - 19 menet

    Mennyiség a csomagban

    5 db Betét HSS kézi csaptelep

    Szerszám fajtája

    Csavarhúzó - sima tüske típusa

    UNSPSC Code

    27112810