noscriptKennedyPro 3/8"-16 BSWX1.5D MENETJAVITO KESZLET | Cromwell Tools

KennedyPro

3/8"-16 BSWX1.5D MENETJAVITO KESZLET

SKU:

KEN6215120K

Ft21530.00

ÁFA nélkül

Ft27343.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Alkalmas sérült vagy kopott menetek javítására, de alkalmas új menetekhez is. Elsősorban lágyabb fémekhez és ötvözetekhez ajánlott. Alkalmas inches menet metrikus menetté történő átalakítására. A betétek hossza: 1.5 x D (átmérő "hossza"). Igény esetén más hosszméretekben is beszerezhető. A készlet tartalma: menetjavító betétek, HSS kézi menetfúró, magfúró, betétbehajtó szerszám és használati útmutató.
    † Kiütőt és magfúrót tartalmaz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét hossza

    1.5D

    Brand

    KennedyPro

    Csap típusa

    Alulról

    EAN

    5036140024953

    ECLASS Code

    21043000

    Hézagfúró mérete

    9.90mm

    Menet formája

    BSW

    Menet mérete

    3/8 hüvelyk - 16 menet

    Mennyiség a csomagban

    10 x Betétek Fúró és lyukasztó HSS kézi csaptelep

    Szerszám fajtája

    Csavarhúzó - sima tüske típusa

    UNSPSC Code

    27112810