Ft21733.00
ÁFA nélkül
Ft27600.91
ÁFÁ-val
17 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Alkalmas sérült vagy kopott menetek javítására, de alkalmas új menetekhez is. Elsősorban lágyabb fémekhez és ötvözetekhez ajánlott. Alkalmas inches menet metrikus menetté történő átalakítására. A betétek hossza: 1.5 x D (átmérő "hossza"). Igény esetén más hosszméretekben is beszerezhető. A készlet tartalma: menetjavító betétek, HSS kézi menetfúró, magfúró, betétbehajtó szerszám és használati útmutató.
† Kiütőt és magfúrót tartalmaz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét hossza | 1.5D |
Brand | KennedyPro |
Csap típusa | Alulról |
EAN | 5036140024915 |
ECLASS Code | 21043000 |
Hézagfúró mérete | 33/64" |
Menet formája | BSP |
Menet mérete | 1/4 hüvelyk - 19 |
Mennyiség a csomagban | 10 x Betétek Beillesztési eszköz HSS kézi csaptelep |
Szerszám fajtája | Csavarhúzó - sima tüske típusa |
UNSPSC Code | 27112810 |