Kennedy-Pro

1/2"-20 UNFX1.5D MENETJAVÍTÓ KÉSZLET

SKU:

KEN6213320K

Ft22520.00

ÁFA nélkül

Ft28600.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Alkalmas sérült vagy kopott menetek javítására, de alkalmas új menetekhez is. Elsősorban lágyabb fémekhez és ötvözetekhez ajánlott. Alkalmas inches menet metrikus menetté történő átalakítására. A betétek hossza: 1.5 x D (átmérő "hossza"). Igény esetén más hosszméretekben is beszerezhető. A készlet tartalma: menetjavító betétek, HSS kézi menetfúró, magfúró, betétbehajtó szerszám és használati útmutató.
    † Kiütőt és magfúrót tartalmaz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét hossza

    1.5D

    Brand

    Kennedy-Pro

    Csap típusa

    Alulról

    EAN

    5036140024861

    ECLASS Code

    21043000

    Hézagfúró mérete

    33/64"

    Menet formája

    Trioxon

    Menet mérete

    1-1/8 hüvelyk

    Mennyiség a csomagban

    5 db Betét Beillesztési eszköz

    Szerszám fajtája

    Csavarhúzó - sima tüske típusa

    UNSPSC Code

    27112810