Ft33512.00
ÁFA nélkül
Ft42560.24
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Standard Metric Kits
All kit sizes up to 5/8"/M16 come with 30 inserts (10-1D, 10-1.5D, 10-2D). M10 x 1.5 to M24 x 3.0 no drill bits supplied.
All Helicoil Kits are supplied with inserting tool, tang remover and tap.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét hossza | 1.5xD 2xD |
Brand | HeliCoil |
EAN | 4250361200021 |
ECLASS Code | 21043000 |
Gyártó cikkszáma | 41851030000/10 |
Menet formája | Metrikus |
Menet mérete | M3 |
Mennyiség a csomagban | 30 Inserts |
Szerszám fajtája | Csavarhúzó - sima tüske típusa |
UNSPSC Code | 27112810 |