Ft27395.00
ÁFA nélkül
Ft34791.65
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Roughing Taps
For starting thread forms. Straight fluted taps made under size to reduce load and wear on the finishing tap, suitable for difficult tapping operations or when close tolerance fits are required.
Thread Repair System
Provides effective means of reinforcing and repairing tapped threads. Widely used in automotive and aerospace industries with approvals from British Aerospace, CAA, Fairey, Lucas, MOD, Westland and other recognised organisations.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | HeliCoil |
Csap típusa | Nagyolás |
ECLASS Code | 21043000 |
Gyártó cikkszáma | A71710970100/30 |
Menet formája | Metrikus |
Menet mérete | M8 x 1.25 |
Szerszám fajtája | Metrikus Helicoil beillesztő eszköz |
UNSPSC Code | 27112810 |