noscriptHeliCoil 8.00mm THREAD REPAIR TAP- FINISHING | Cromwell Tools

HeliCoil

8.00mm THREAD REPAIR TAP- FINISHING

SKU:

HEL6223262J

Ft27395.00

ÁFA nélkül

Ft34791.65

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Finishing Taps
    For tapping through holes and blind holes. The lead chamfer permits easier starting and requires less torque than bottoming taps.


    Thread Repair System
    Provides effective means of reinforcing and repairing tapped threads. Widely used in automotive and aerospace industries with approvals from British Aerospace, CAA, Fairey, Lucas, MOD, Westland and other recognised organisations.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    HeliCoil

    Csap típusa

    Befejezés

    EAN

    4250361208164

    ECLASS Code

    21043000

    Gyártó cikkszáma

    A71720973600/30

    Menet formája

    Metrikus

    Menet mérete

    M8 x 1.25

    Szerszám fajtája

    Metrikus Helicoil beillesztő eszköz

    UNSPSC Code

    27112810