Ft18538.00
ÁFA nélkül
Ft23543.26
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Spiral Flute Taps
With helix right hand spiral flutes, designed to pull swarf towards the shank of the tap. Suitable for blind hole tapping.
Thread Repair System
Provides effective means of reinforcing and repairing tapped threads. Widely used in automotive and aerospace industries with approvals from British Aerospace, CAA, Fairey, Lucas, MOD, Westland and other recognised organisations.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | HeliCoil |
Csap típusa | Spirális fuvola |
ECLASS Code | 21043000 |
Gyártó cikkszáma | A71740980200/30 |
Menet formája | Metrikus |
Menet mérete | M4 x 0.7 |
Szerszám fajtája | Metrikus Helicoil beillesztő eszköz |
UNSPSC Code | 27112810 |