Ft18221.00
ÁFA nélkül
Ft23140.67
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Spiral Point Taps
For tapping through holes, the geometry of the tap forces the swarf forward out of the bottom of the hole being tapped.
Thread Repair System
Provides effective means of reinforcing and repairing tapped threads. Widely used in automotive and aerospace industries with approvals from British Aerospace, CAA, Fairey, Lucas, MOD, Westland and other recognised organisations.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | HeliCoil |
Csap típusa | Spirális pont |
ECLASS Code | 21043000 |
Gyártó cikkszáma | A71750981900/30 |
Menet formája | Metrikus |
Menet mérete | M3 x 0.5 |
Szerszám fajtája | Metrikus Helicoil beillesztő eszköz |
UNSPSC Code | 27112810 |