Ft16881.00
ÁFA nélkül
Ft21438.87
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Bottoming Taps
Used to tap through and blind holes to produce threads all the way to the bottom.
Thread Repair System
Provides effective means of reinforcing and repairing tapped threads. Widely used in automotive and aerospace industries with approvals from British Aerospace, CAA, Fairey, Lucas, MOD, Westland and other recognised organisations.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | HeliCoil |
Csap típusa | Alulról |
EAN | 4250361209031 |
ECLASS Code | 21043000 |
Gyártó cikkszáma | A71730976400/30 |
Menet formája | Metrikus |
Menet mérete | M3 x 0.5 |
Szerszám fajtája | Metrikus Helicoil beillesztő eszköz |
UNSPSC Code | 27112810 |