noscriptHeliCoil 1/4" UNF THREAD REPAIR TAP - ROUGHING | Cromwell Tools

HeliCoil

1/4" UNF THREAD REPAIR TAP - ROUGHING

SKU:

HEL6223456C

Ft28562.00

ÁFA nélkül

Ft36273.74

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Roughing Taps
    For starting thread forms. Straight fluted taps made under size to reduce load and wear on the finishing tap, suitable for difficult tapping operations or when close tolerance fits are required.


    Thread Repair System
    Provides effective means of reinforcing and repairing tapped threads. Widely used in automotive and aerospace industries with approvals from British Aerospace, CAA, Fairey, Lucas, MOD, Westland and other recognised organisations.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    HeliCoil

    Csap típusa

    Nagyolás

    ECLASS Code

    21043000

    Gyártó cikkszáma

    A71710039700/30

    Menet formája

    Trioxon

    Menet mérete

    1/4 hüvelyk

    Szerszám fajtája

    Utazási Veszély

    UNSPSC Code

    27112810