noscriptSherwood 1/8"x28 BSPT HSSGT STR. FLUTETAPER TAP | Cromwell Tools

Sherwood

1/8"x28 BSPT HSSGT STR. FLUTETAPER TAP

SKU:

SHR0852200A

Ft6874.00

ÁFA nélkül

Ft8729.98

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    IS0 529 - Straight Flute


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Alumínium Nemvasfémek Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140389496

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    Menet hossza

    15mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    1/8 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPT

    Négyzet szélessége

    6.3mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    59mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806