noscriptSherwood 1/8"x28 BSPT HSSGT STR. FLUTESECOND TAP | Cromwell Tools

Sherwood

1/8"x28 BSPT HSSGT STR. FLUTESECOND TAP

SKU:

SHR0852200B

Ft6829.00

ÁFA nélkül

Ft8672.83

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    The Sherwood second tap is used after the taper tap has cut threads into the hole as far as possible. It tapers back 3 or 4 threads before a fully threaded diameter is reached. If threading a blind hole a Plug tap will be required to cut threads to the bottom of the hole.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Öntöttvas Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140389502

    ECLASS Code

    21010210

    Emelkedés

    28

    Fazetta

    Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    M N P

    Menet hossza

    15mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    1/8 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPT

    Négyzet szélessége

    6.3mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    59mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806