noscriptDormer E500 M5x0.80mm SECOND TAP E500M5NO2 | Cromwell Tools

Dormer

E500 M5x0.80mm SECOND TAP

SKU:

DOR0851330B

MPN:

E500M5NO2

Ft6561.00

ÁFA nélkül

Ft8332.47

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    EAN

    7320760094761

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E500M5NO2

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    K N P

    Körömtávolság

    0.8mm

    Menet hossza

    11mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M5

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    4mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    5mm

    Teljes hossz

    58mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806