Sherwood

Sherwood BA (British Association) HSS köszörült forgácshornyú menetfúrók: Egyenes horony, egyedi vágások - El'vágó

5 Elérhető opció(k)

Méretek IS0 529 szerint - Egyenes horony, egyedi vágások - El'vágó
Menetforma Class 2 szerint.

A Sherwood HSS menetfúrók általános menetfúrási munkákra lettek tervezve, különböz' anyagokba, mint például: acélok, néhány rozsdamentes acél, öntvények továbbá színesfémek mint például alumínium, bronz stb.

Ipari min'ség, köszörült forgácshorony a pontos menetalakzatok elérése érdekében. A Sherwood menetfúrók palettáján megtalálhatók a népszerű menetformák a szokásos kivitelekben, vagyis kézi menetfúrók darabra és készletben, gépi egyenes- ill. csavarthornyú menetfúrók és hosszúszárú menetfúrók.

Sherwood menetfúró méretek az ISO529 szerint, kivéve az NPT alakot, amely az ANSI 94.9 szerinti. Az egyenes hornyú kézi menetfúrók ill. a menetformázók standard fényes kivitelezésűek, míg a gépi menetfúrók fekete-oxidáltak, a menetfúrási művelet során keletkezett h', jobb elvezetése érdekében.