noscriptSherwood 9.0x1.25mm HSSGT STR. FLUTE TAPERTAP | Cromwell Tools

Sherwood

9.0x1.25mm HSSGT STR. FLUTE TAPERTAP

SKU:

SHR0850420A

Ft2322.00

ÁFA nélkül

Ft2948.94

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140180130

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    Körömtávolság

    1.25mm

    Menet hossza

    22mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M9

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    7.1mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    9mm

    Teljes hossz

    72mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806