noscriptSherwood 22x2.50mm HSSGT STR. FLUTE PLUGTAP | Cromwell Tools

Sherwood

22x2.50mm HSSGT STR. FLUTE PLUGTAP

SKU:

SHR0850590C

Ft14564.00

ÁFA nélkül

Ft18496.28

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140181410

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Dugó:

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    Körömtávolság

    2.5mm

    Menet hossza

    30mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M22

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    12.5mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    16mm

    Teljes hossz

    118mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806