Ft129592.00
ÁFA nélkül
Ft164581.84
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Az állítható nyomatékszabályozás megakadályozza a menetfúró
törését/túlterhelését. Az automatikus visszafutás visszavezeti a
menetfúrót a gép orsójának irányváltása nélkül. A készletek
tartalma: két gumipatron, két Morse kúpos tüske, ütközõrúd és
szorítókulcsok. Alkalmas ISO, DIN és ANSI szabvány szerinti
menetfúrókhoz. Ezek a menetfúró készülékek alkalmasak
könnyûközepes igénybevételt jelentõ alkalmazásokhoz, de nem
alkalmasak sorozatgyártáshoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Az óramutató járásával megegyező irányú összenyomás | 5.0mm |
Az óramutató járásával megegyező irányú tágítás | 10.0mm |
Brand | Indexa |
Darabszám | 9 |
EAN | 5036140413351 |
ECLASS Code | 21019090 |
Fordított arány | 0.000712963 |
Furatátmérő: | 52.0mm |
Gyártó cikkszáma | JSN7 (2017) |
Használatra ezzel: | JSN-7 |
Kompatibilis csap szabvány | DIN 371 ISO 529 |
Kompatibilis menetfúró méret | M2 - M7 |
Maximális sebesség | 1500rpm |
Modellszám | JSN7 |
Szár mérete | MT1 MT3 |
Szár típusa | Morse-kúpos típus |
Tartalmazza: | Hordtáska Kickbar Kulcsok |
Teljes hossz | 130.0mm |
Típus | Menetfúró Fejkészlet |
UNSPSC Code | 27112806 |