Ft213280.00
ÁFA nélkül
Ft270865.60
ÁFÁ-val
Az állítható nyomatékszabályozás megakadályozza a menetfúró
törését/túlterhelését. Az automatikus visszafutás visszavezeti a
menetfúrót a gép orsójának irányváltása nélkül. A készletek
tartalma: két gumipatron, két Morse kúpos tüske, ütközõrúd és
szorítókulcsok. Alkalmas ISO, DIN és ANSI szabvány szerinti
menetfúrókhoz. Ezek a menetfúró készülékek alkalmasak
könnyûközepes igénybevételt jelentõ alkalmazásokhoz, de nem
alkalmasak sorozatgyártáshoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Az óramutató járásával megegyező irányú összenyomás | 6.0mm |
Az óramutató járásával megegyező irányú tágítás | 14.0mm |
Brand | Indexa |
Darabszám | 9 |
EAN | 5036140413375 |
ECLASS Code | 21019090 |
Fordított arány | 0.000715278 |
Furatátmérő: | 90.0mm |
Gyártó cikkszáma | JSN20 (2017) |
Használatra ezzel: | JSN-20 |
Kompatibilis csap szabvány | BS 949 DIN 371 ISO 529 |
Kompatibilis menetfúró méret | M8 - M20 |
Maximális sebesség | 600rpm |
Modellszám | JSN20 |
Szár mérete | MT3 MT4 |
Szár típusa | Morse-kúpos típus |
Tartalmazza: | (2) Gumihengeres Colletek (2) Morse Tokmányok Hordtáska Kickbar Menetfúró Fej |
Teljes hossz | 205.0mm |
Típus | Menetfúró Fejkészlet |
UNSPSC Code | 27112806 |