noscriptIndexa M4-M12 MENETELŐFEJ KÉSZLET JSN12 (2017) | Cromwell Tools

Indexa

M4-M12 MENETELŐFEJ KÉSZLET

SKU:

IND1448050K

MPN:

JSN12 (2017)

Ft185740.00

ÁFA nélkül

Ft235889.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Az állítható nyomatékszabályozás megakadályozza a menetfúró
    törését/túlterhelését. Az automatikus visszafutás visszavezeti a
    menetfúrót a gép orsójának irányváltása nélkül. A készletek
    tartalma: két gumipatron, két Morse kúpos tüske, ütközõrúd és
    szorítókulcsok. Alkalmas ISO, DIN és ANSI szabvány szerinti
    menetfúrókhoz. Ezek a menetfúró készülékek alkalmasak
    könnyûközepes igénybevételt jelentõ alkalmazásokhoz, de nem
    alkalmasak sorozatgyártáshoz.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Az óramutató járásával megegyező irányú összenyomás

    5.0mm

    Az óramutató járásával megegyező irányú tágítás

    14.0mm

    Brand

    Indexa

    Darabszám

    9

    EAN

    5036140413368

    ECLASS Code

    21019090

    Fordított arány

    0.000715278

    Furatátmérő:

    75.0mm

    Gyártó cikkszáma

    JSN12 (2017)

    Használatra ezzel:

    JSN-12

    Kompatibilis csap szabvány

    BS 949 DIN 371 ISO 529

    Kompatibilis menetfúró méret

    M4 - M12

    Maximális sebesség

    1000rpm

    Modellszám

    JSN12

    Szár mérete

    MT3 MT4

    Szár típusa

    Morse-kúpos típus

    Tartalmazza:

    (2) Morse Tokmányok Hordtáska Kickbar Kulcsok Menetfúró Fej

    Teljes hossz

    156.0mm

    Típus

    Menetfúró Fejkészlet

    UNSPSC Code

    27112806