noscriptIndexa T&C TAP ADAPTOR DIN SZ2 31/2 1411 31/2 1411 | Cromwell Tools

Indexa

T&C TAP ADAPTOR DIN SZ2 31/2 1411

SKU:

IDX1449308K

MPN:

31/2 1411

Ft46379.00

ÁFA nélkül

Ft58901.33

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Slipping clutch type. To suit tension and compression type tapping chucks shown above. This product can be used with DIN 352, 371, 374 and 376 Taps.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A/F

    9mm

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140285040

    ECLASS Code

    21021101

    For DIN Taps

    DIN 374

    Manufacturers Code

    1411

    Menet mérete

    M14

    Menetfúrókhoz Méret

    M14

    Méret

    SC31/2

    szár

    11mm

    Típus

    Sikló kuplung

    UNSPSC Code

    27112808