noscriptIndexa SOLID TAP ADAPTOR DIN SZ2 31/12862 31/12 862 | Cromwell Tools

Indexa

SOLID TAP ADAPTOR DIN SZ2 31/12862

SKU:

IDX1449170K

MPN:

31/12 862

Ft18695.00

ÁFA nélkül

Ft23742.65

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Rigid type. To suit Indexa Rigid type tapping chucks. This product can be used with DIN 352, 371, 374 and 376 Taps.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A/F

    6.2mm

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140284678

    ECLASS Code

    21021101

    For DIN Taps

    DIN 371 DIN 376

    Manufacturers Code

    862

    Menet mérete

    M11 M8

    Menetfúrókhoz Méret

    M11 M8

    Méret

    SC31/ 12

    szár

    8mm

    Típus

    Merev

    UNSPSC Code

    27112808