noscriptIndexa SOLID TAP ADAPTOR DIN SZ1 19/114534 19/11 4534 | Cromwell Tools

Indexa

SOLID TAP ADAPTOR DIN SZ1 19/114534

SKU:

IDX1449110K

MPN:

19/11 4534

Ft14257.00

ÁFA nélkül

Ft18106.39

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Rigid type. To suit Rigid Type tapping chucks shown above. This product can be used with DIN 352, 371, 374 and 376 Taps.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A/F

    3.4mm

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140284531

    ECLASS Code

    21021101

    For DIN Taps

    DIN 371

    Manufacturers Code

    4534

    Menet mérete

    M4

    Menetfúrókhoz Méret

    M4

    Méret

    SC19/ 1

    szár

    4.5mm

    Típus

    Merev

    UNSPSC Code

    27112808