Ft4761.00
ÁFA nélkül
Ft6046.47
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
HSS Extra Length Taper Shank Drills - Metric
General purpose drills for steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium, alloy and graphite. Point angle 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle 8° - 20°, tolerance of diameter: h8. Made to Sherwood Standard. (For BS328 and *DIN1870 lengths See Below).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 5036140165298 |
ECLASS Code | 21010101 |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Fúróátmérő, metrikus | 8 |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Fúróhossz típusa | Extrahosszú |
Horony hossza | 160mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Kúpos szár mérete | MT1 |
Szabványoknak megfelet | BS328-1 1986 |
Teljes hossz | 250mm |
UNSPSC Code | 23241639 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |