noscriptSherwood 14.00mm x 250mm O/A HSS TAPERSHANK DRILL | Cromwell Tools

Sherwood

14.00mm x 250mm O/A HSS TAPERSHANK DRILL

SKU:

SHR0243994Y

Ft9209.00

ÁFA nélkül

Ft11695.43

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    HSS Extra Length Taper Shank Drills - Metric
    General purpose drills for steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium, alloy and graphite. Point angle 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle 8° - 20°, tolerance of diameter: h8. Made to Sherwood Standard. (For BS328 and *DIN1870 lengths See Below).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    5036140165557

    ECLASS Code

    21010101

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fúróátmérő, metrikus

    14

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Extrahosszú

    Horony hossza

    160mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Kúpos szár mérete

    MT1

    Szabványoknak megfelet

    BS328-1 1986

    Teljes hossz

    250mm

    UNSPSC Code

    23241639

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál