Ft13403.00
ÁFA nélkül
Ft17021.81
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Series A130
To drill steels with a tensile strength up to 1.000 N/mm2, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass and graphite. Point angle: 118°, helix angle: normal, relief angle: normal, tolerance of diameter: h8. Manufacturing Standard: DIN 345.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Dormer |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 7320760025680 |
ECLASS Code | 21010101 |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Fúróátmérő, metrikus | 7.5 |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Fúróhossz típusa | Alap hossz |
Gyártó cikkszáma | A1307.5 |
Horony hossza | 69mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Kúpos szár mérete | MT1 |
Mélység x Átmérő arány | 4xD |
Pont típusa | Hígított pont |
Sorozat | A130 |
Spirálszög | normál |
Szabványoknak megfelet | DIN 345 |
Szár átmérője, tűrés | normál |
Teljes hossz | 150mm |
UNSPSC Code | 23241639 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |