Dormer

A130 13.20mm HSS MORSE TAPER SHANK DRILL

SKU:

DOR0252754M

MPN:

A13013.2

Ft72123.00

ÁFA nélkül

Ft91596.21

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    7320760022504

    ECLASS Code

    21010101

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Fúróátmérő, metrikus

    13.2

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Alap hossz

    Gyártó cikkszáma

    A13013.2

    Horony hossza

    101mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Kúpos szár mérete

    MT1

    Mélység x Átmérő arány

    4xD

    Pont típusa

    Hígított pont

    Sorozat

    A130

    Spirálszög

    normál

    Szabványoknak megfelet

    DIN 345

    Teljes hossz

    182mm

    UNSPSC Code

    23241639

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál