noscriptSherwood 8.00mm x 400mm O/A HSS TAPERSHANK DRILL | Cromwell Tools

Sherwood

8.00mm x 400mm O/A HSS TAPERSHANK DRILL

SKU:

SHR0243964Q

Ft33705.00

ÁFA nélkül

Ft42805.35

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    HSS Extra Length Taper Shank Drills - Metric
    General purpose drills for steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium, alloy and graphite. Point angle 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle 8° - 20°, tolerance of diameter: h8. Made to Sherwood Standard. (For BS328 and *DIN1870 lengths See Below).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    5036140165311

    ECLASS Code

    21010101

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Extrahosszú

    Horony hossza

    310mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Kúpos szár mérete

    MT1

    Szabványoknak megfelet

    BS328-1 1986

    Teljes hossz

    400mm

    UNSPSC Code

    23241639

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál