noscriptGuhring 257 13.50mm HSS T/S BUSHING DRILL 00257 013.500 | Cromwell Tools

Guhring

257 13.50mm HSS T/S BUSHING DRILL

SKU:

GUH0260759R

MPN:

00257 013.500

Ft152530.00

ÁFA nélkül

Ft193713.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Standard drill for use with drill bushings and for deep hole drilling in alloyed and unalloyed steel and cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, spheroidal cast iron, sintered powder metals, German silver and graphite. Manufactured to Type N DIN 341.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Guhring

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    4031093080095

    ECLASS Code

    21010101

    Felületkezelés/bevonat

    Gőzoxid

    Fúróátmérő, metrikus

    13.5

    Fúróhossz típusa

    Perselyhossz

    Gyártó cikkszáma

    00257 013.500

    Horony hossza

    142mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Kúpos szár mérete

    MT1

    Pont típusa

    Vékony háló

    Sorozat

    257

    Szabványoknak megfelet

    DIN 341

    Szár átmérője, tűrés

    h8

    Teljes hossz

    223mm

    UNSPSC Code

    23241639

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál