noscriptGuhring 245 14.25mm HSS TAPER SHANK DRILL 00245 014.250 | Cromwell Tools

Guhring

245 14.25mm HSS TAPER SHANK DRILL

SKU:

GUH0252767A

MPN:

00245 014.250

Ft27710.00

ÁFA nélkül

Ft35191.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Series 245
    To drill steels with a tensile strength up to 1.000 N/mm2, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass and graphite. Point angle: 118°, helix angle: normal, relief angle: normal, tolerance of diameter: h8. Manufacturing Standard: DIN 345.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Guhring

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    4031093074674

    ECLASS Code

    21010101

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Fúróátmérő, metrikus

    14.3

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Alap hossz

    Gyártó cikkszáma

    00245 014.250

    Horony hossza

    114mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Kúpos szár mérete

    MT2

    Pont típusa

    Hígított pont

    Sorozat

    245

    Spirálszög

    normál

    Szabványoknak megfelet

    DIN 345

    Szár átmérője, tűrés

    DIN 228

    Teljes hossz

    212mm

    UNSPSC Code

    23241639

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál