Sherwood

12.20MM KÚPOS SZÁRÚ CSIGAFÚRÓ HSS

SKU:

SHR0252744A

Ft3810.00

ÁFA nélkül

Ft4838.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    T100 sorozat
    Alkalmas egy- vagy többorsójú fúrógépekhez. A kúpos szár a műszaki iparban a forgácsolószerszámok befogásának és hajtásának legelfogadottabb és legelterjedtebb módja. Megfelel a BS328:Part1:1986, DIN345RN, DIN343RN szabványok el'írásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    5036140174368

    ECLASS Code

    21010101

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fúróátmérő, metrikus

    12.2

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Alap hossz

    Horony hossza

    101mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Kúpos szár mérete

    MT1

    Pont típusa

    Hígított pont

    Sorozat

    T100

    Spirálszög

    normál

    Szabványoknak megfelet

    DIN 345

    Szár átmérője, tűrés

    DIN 228

    Teljes hossz

    182mm

    UNSPSC Code

    23241639

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál