Ft4890.00
ÁFA nélkül
Ft6210.30
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Angol típus
Kézi menetmegmunkáláshoz. Alkalmas nehezen hozzáférhet' helyek elérésére is. Szívós acél szerszámtest recézett tokmánnyal. 4 szorító pofa a menetfúró központos szorítására és csúszórudas markolat.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarkulcs testhossza | 94mm |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140002678 |
ECLASS Code | 21020301 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Legkisebb csapméret | 7mm |
Legnagyobb csapméret | 9.4mm |
Négyzet legkisebb mérete | 7mm |
Négyzet legnagyobb mérete | 9.4mm |
Négyzet mérete | 7 - 9.4mm |
Standard méretek | JIS |
T-fogantyú állíthatósága | Toló fogantyú |
T-fogantyú hossza | 105mm |
Típus | T-fogantyús tokmány csapkulcs |
UNSPSC Code | 27111720 |