Ft5970.00
ÁFA nélkül
Ft7581.90
ÁFÁ-val
Edzett és megeresztett acélból készült, krómozott, fényes polírozott kivitelben. Az állítható fogásirány, és a több pozíciós áttolható hajtórúd kivételesen alkalmassá teszi nehezen hozzáférhető helyeken történő alkalmazásokra.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarkulcs testhossza | 85mm |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140017122 |
ECLASS Code | 21020301 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Legkisebb csapméret | 3mm |
Legnagyobb csapméret | 6mm |
Négyzet legkisebb mérete | 3mm |
Négyzet legnagyobb mérete | 6mm |
Négyzet mérete | 3 - 6mm |
Standard méretek | ISO 529 |
T-fogantyú állíthatósága | Toló fogantyú |
T-fogantyú hossza | 98mm |
Típus | T-fogantyús racsnis tokmány csapkulcs |
UNSPSC Code | 27111720 |