Kennedy

3.5-5.0MM TOKMÁNY BEFOGÁSÚ MENETFÚRÓ HAJTÓSZÁR - HOSSZÚ

SKU:

KEN5188920K

Ft7460.00

ÁFA nélkül

Ft9474.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Angol típus
    Kézi menetmegmunkáláshoz. Alkalmas nehezen hozzáférhet' helyek elérésére is. Szívós acél szerszámtest recézett tokmánnyal. 4 szorító pofa a menetfúró központos szorítására és csúszórudas markolat.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs testhossza

    165mm

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140002685

    ECLASS Code

    21020301

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Legkisebb csapméret

    3mm

    Legnagyobb csapméret

    5mm

    Négyzet legkisebb mérete

    3mm

    Négyzet legnagyobb mérete

    5mm

    Négyzet mérete

    3 - 5mm

    Standard méretek

    ISO 529 JIS

    T-fogantyú állíthatósága

    Toló fogantyú

    T-fogantyú hossza

    80mm

    Típus

    T-fogantyús tokmány csapkulcs

    UNSPSC Code

    27111720