Kennedy

2.0-8.0MM TOKMÁNY BEFOGÁSÚ MENETFÚRÓ HAJTÓSZÁR KÉSZLET 5 DB-OS

SKU:

KEN5189000K

Ft23150.00

ÁFA nélkül

Ft29400.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Angol típus
    Kézi menetmegmunkáláshoz. Alkalmas nehezen hozzáférhető helyek elérésére is. Szívós acél szerszámtest recézett tokmánnyal. 4 szorító pofa a menetfúró központos szorítására és csúszórudas markolat.


    Készlet - Tartalma:
    Normál hossz: 2.0 - 2.4, 3.5 - 5.0, 6.0 - 8.0 mm
    Hosszú kivitel: 3.5 - 5.0, 6.0 - 8.0 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs testhossza

    165 255 50 72mm

    Darabszám

    5

    EAN

    5036140002708

    ECLASS Code

    21020301

    Egyedülálló vagy készlet

    Szett

    Legkisebb csapméret

    2mm

    Legnagyobb csapméret

    9mm

    Négyzet legkisebb mérete

    2mm

    Négyzet legnagyobb mérete

    9.4mm

    Négyzet mérete

    2 - 2.8 3 - 5mm

    Standard méretek

    ISO 529 JIS

    T-fogantyú állíthatósága

    Toló fogantyú

    T-fogantyú hossza

    (2)105 (2)82mm

    Tartalmazza:

    UK Chuck Típusú Csapszárkulcs (3) Standard, (2) Hosszú

    Típus

    T-fogantyús tokmány csapkulcs készlet

    UNSPSC Code

    27111720