Kennedy

3/8"-1" HAGYOMÁNYOS MENETFÚRÓ HAJTÓVAS

SKU:

KEN5188470K

Ft11220.00

ÁFA nélkül

Ft14249.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Edzett és megeresztett szerszámtest, edzett és köszörült szorítópofák, tömör konstrukció, recézett, állítható hajtókarok a jobb szorításhoz. Az egyenes szárú kivitel nagyobb erőátvitelt tesz lehetővé, mely különösen fontos nagyobb átmérőjű menetfúrók használata esetén. Menetfúró méretek az ISO 529 szabvány szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csőkulcs teljes hossza

    480mm

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140002609

    ECLASS Code

    21020301

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Négyzet legkisebb mérete

    5.3mm

    Négyzet legnagyobb mérete

    17mm

    Négyzet mérete

    5.3 - 17mm

    Standard méretek

    ISO 529

    T-fogantyú állíthatósága

    Rögzített fogantyú

    Típus

    Egyenes fogantyús menetfúrókulcs

    UNSPSC Code

    27111720