Ft15670.00
ÁFA nélkül
Ft19900.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Tartalma: Menetmetsző hajtóvasak: 1 x 13/16”, 1 x 15/16”, 1 x 11/2”.
Menetfúró hajtóvasak: Négyszög méret: 1 x 2.8 - 5.0 mm és 1 x 4.0 - 10.0 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csőkulcs teljes hossza | 150 210 275 280mm |
Darabszám | 5 |
EAN | 5036140002616 |
ECLASS Code | 21020301 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Legkisebb csapméret | 2.8mm |
Legnagyobb csapméret | 10mm |
Menetmetsző szerszám teljes hossza | 150 175 210 275 280mm |
Négyzet legkisebb mérete | 2.8mm |
Négyzet legnagyobb mérete | 10mm |
Négyzet mérete | 4 - 10mm |
Standard méretek | ISO 529 |
T-fogantyú állíthatósága | Rögzített fogantyú |
Tartalmazza: | 10 pozíció 1 hüvelyk (2) Kétoldalas Vasfájl: Lapos és Kerek |
Típus | Egyenes fogantyús menetfúrókulcs és menetfúrókészlet |
UNSPSC Code | 27111720 |