noscriptEclipse Blue E141 CHUCK TYPE TAP WRENCH E141 | Cromwell Tools

Eclipse Blue

E141 CHUCK TYPE TAP WRENCH

SKU:

ECL5530311M

MPN:

E141

Ft15621.00

ÁFA nélkül

Ft19838.67

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (24)

    A termék részletei

    English Type
    Designed for holding engineer’s taps. Available as a chuck or standard bar type. With an adjustable T-wrench bar.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Eclipse Blue

    Csavarkulcs testhossza

    50mm

    Darabszám

    1

    ECLASS Code

    21020301

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Gyártó cikkszáma

    E141

    Legkisebb csapméret

    1mm

    Legnagyobb csapméret

    2.8mm

    Négyzet legkisebb mérete

    1mm

    Négyzet legnagyobb mérete

    2.8mm

    Négyzet mérete

    1 - 2.8mm

    T-fogantyú állíthatósága

    Rögzített fogantyú

    T-fogantyú hossza

    57mm

    Típus

    T-fogantyús tokmány csapkulcs

    UNSPSC Code

    27111720