noscriptDormer E500 M2.5x0.45mm TAP SET E500M2.5NO6 | Cromwell Tools

Dormer

E500 M2.5x0.45mm TAP SET

SKU:

DOR0851200D

MPN:

E500M2.5NO6

Ft27220.00

ÁFA nélkül

Ft34569.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Series E500 - Straight Flute: Set of 3
    Comply with IS529.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    7320760154847

    Fazetta

    Dugó: Kúpos Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E500M2.5NO6

    ISO kategória

    K N P

    Menet hossza

    9.5mm

    Menet mérete

    M2.5 x 0.45mm

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    2.2mm

    Sorozat

    E500

    Szár átmérője

    2.8mm

    Teljes hossz

    44.5mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Típus

    E500

    UNSPSC Code

    27112806