Ft18000.00
ÁFA nélkül
Ft22860.00
ÁFÁ-val
12 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Méretek IS0 529 szerint - Egyenes horony, 3 darabos készlet.
Menetforma Class 2 szerint.
A Sherwood HSS menetfúrók általános menetfúrási munkákra lettek tervezve, különböz' anyagokba, mint például: acélok, néhány rozsdamentes acél, öntvények továbbá színesfémek mint például alumínium, bronz stb.
Ipari min'ség, köszörült forgácshorony a pontos menetalakzatok elérése érdekében. A Sherwood menetfúrók palettáján megtalálhatók a népszerű menetformák a szokásos kivitelekben, vagyis kézi menetfúrók darabra és készletben, gépi egyenes- ill. csavarthornyú menetfúrók és hosszúszárú menetfúrók.
Sherwood menetfúró méretek az ISO529 szerint, kivéve az NPT alakot, amely az ANSI 94.9 szerinti. Az egyenes hornyú kézi menetfúrók ill. a menetformázók standard fényes kivitelezésűek, míg a gépi menetfúrók fekete-oxidáltak, a menetfúrási művelet során keletkezett h', jobb elvezetése érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Egyenes furat |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140182080 |
Fazetta | Dugó: Kúpos |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
ISO kategória | K M N P |
Menet hossza | 32mm |
Menet mérete | 5/8 hüvelyk x 18 |
Menet szabvány | Trioxon |
Négyzet szélessége | 10mm |
Szár átmérője | 12.5mm |
Teljes hossz | 102mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |