Sherwood

3/4"X14 BSPF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0852060D

Ft44160.00

ÁFA nélkül

Ft56083.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint.
    Egyenes hornyú, 55°


    Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140182660

    Fazetta

    Dugó: Kúpos Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    ISO kategória

    K M N P

    Menet hossza

    28mm

    Menet mérete

    3/4 hüvelyk x 14

    Menet szabvány

    BSPF

    Négyzet szélessége

    16mm

    Szár átmérője

    20mm

    Teljes hossz

    28mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806